LOVEJOY 68514477012 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 266 tuumaa lbs, halkaisija 2.205 tuumaa, 0.5470 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YTD Malli: 68514477012

Hanki se saattaa 13, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Kulmavirhe1 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe0.0160 "
Paljeen materiaaliRuostumaton teräs
Bore A10mm x 20mm
Poraus B10mm x 20mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
Kiinnitysruuvin kokoM6
Kytkimen kokoBWLC65
Kytkimen tyyppiPaljeliitos
Kytkimen paino (Lb.)300 g
NapamateriaaliAlumiini
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi15mm
Maks. Bore25mm
Max. Käyttölämpötila212 astetta F
Max. Nopeus10200 rpm
Pienin Bore10mm
Hitausmomentti0.5470 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti266 tuumaa-paunaa.
Dia ulkopuolella.56mm
Kokonaispituus65.000mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.004 "
SarjatBWLC-sarja
TyyliPuristin
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys318600 in.-lbs./rad
tilavuus12.44192 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.297

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoKulmavirheAksiaalinen suuntausvirheUlottuvuus HDPituus reiän läpiMaks. BoreMax. NopeusPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514477007 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiinia, ulkohalkaisija 32 mm, pituus 41 mm | AN9BCJ 77007 68514477007BWLC631.5 astetta0.02 "45mm12 mm25 mm12700 RPM10mm€396.63
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477018 Kiinnityspaljeakselin kytkin, alumiinia, ulkohalkaisija 45 mm, pituus 63 mm | AN9BCM 77018 68514477018BWLC911 astetta0.016 "84mm21.5mm40mm6800 RPM20mm€719.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477008 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 159 tuumaa lbs, halkaisija 1.772 tuumaa, 0.2730 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YTB 68514477008BWLC631.50 astetta0.0200 "45mm12mm25mm12700 RPM10mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477010 Taipuisa akselikytkin, 266 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.205 tuumaa halkaisija, 0.5470 Lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YTC 68514477010BWLC651 astetta0.0160 "-15mm25mm10200 rpm10mm-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514477015 Joustava akseliliitin, 531 tuuman Lbs vääntömomentti, 2.598 tuuman halkaisija, 1.7090 Lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTG 68514477015BWLC781 astetta0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€537.74
LOVEJOY 68514477016 Taipuisa akselikytkin, 531 tuumaa Lbs vääntömomentti, 2.598 tuumaa halkaisija, 1.7090 Lbs tuumaa neliömetriä. Inertia | CM7YTH 68514477016BWLC781 astetta0.0160 "-19.50mm35mm8600 RPM14mm€534.10
LOVEJOY 68514477017 Taipuisa akselikytkin, vääntömomentti 1328 tuumaa Lbs, halkaisija 3.228 tuumaa, 9.5610 lbs tuuman neliömetriä. Inertia | CM7YTJ 68514477017BWLC911 astetta0.0160 "84mm21.50mm40mm6800 RPM20mm€719.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514477012 Joustava akselikytkin, vääntömomentti 266 tuumaa lbs, halkaisija 2.205 tuumaa, 0.5470 lbs tuumaa neliömetriä Inertia