LOVEJOY 68514476172 Leukakytkimen napa, L225 Kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus | CF3JJY

LOVEJOY 68514476172 Leuan kytkimen napa, L225 -kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus

Tuote: CF3JJY Malli: 68514476172
€675.92 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL225
Kytkimen tyyppiL
Mitat G1"
Mitat SL1"
Mitta T1 / 2-13
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min3.7hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min44.4hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min67hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min133.2 hv
Navan pituus3.18 "
Navan tyyli2
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi2.18 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore2.625 "
Max. Nopeus4200 RPM
Pienin Bore0.75 "
Inertian hetki WR265 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti2340 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.5"
Kokonaispituus5.34 "
Nimellisteho 1,200 rpm44.4 hv
Nimellisteho 1,800 rpm67 hv
Nimellisteho 100 rpm3.7 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 2 "-13
Kierteet tuumaa kohti1 / 2 "-13

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410129 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintrattu rauta3.5 tuumaa-paunaa.L€6.08
LOVEJOY 68514410218 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintrattu rauta26.3 tuumaa-paunaa.L€6.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514411094 Leukaliitin, L095 Kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintrattu rauta194 tuumaa-paunaa.L€37.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514476172 Leuan kytkimen napa, L225 -kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus
€675.92 / yksikkö