Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514410129 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XCC

LOVEJOY 68514410129 Leuan kytkimen napa, L035 -kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus

Varastossa
Tuote: AJ2XCC Malli: 68514410129

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL035
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.28 "
Mitat SL0.13 "
Mitta T6-32
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.006hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.1hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min0.22 hv
Navan pituus0.55 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.27 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore0.375 "
Max. Nopeus31000 rpm
Pienin Bore0.125 "
Inertian hetki WR203 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti3.5 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.0.63 "
Kokonaispituus0.81 "
Nimellisteho 1,200 rpm0.07 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.1 hv
Nimellisteho 100 rpm0.006 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.# 6-32
Kierteet tuumaa kohti# 6-32

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410218 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintrattu rauta26.3 tuumaa-paunaa.L€6.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514411094 Leukaliitin, L095 Kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintrattu rauta194 tuumaa-paunaa.L€37.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476172 Leukakytkimen napa, L225 Kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Teräs2340 tuumaa-paunaa.L€675.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410129 Leuan kytkimen napa, L035 -kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus
€6.08 / yksikkö