LOVEJOY 68514411094 Leukaliitin, L095 Kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus | CF3JFU

LOVEJOY 68514411094 Leuan kytkimen napa, L095 -kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus

Tuote: CF3JFU Malli: 68514411094
€37.79 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL095
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.52 "
Mitat SL0.44 "
Mitta T5 / 16-18
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.31hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min3.72hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min5.5hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min11.16 hv
Navan pituus1.52 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1"
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.125 "
Max. Nopeus9000 rpm
Pienin Bore0.438 "
Inertian hetki WR20.89 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti194 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.2.11 "
Kokonaispituus2.51 "
Nimellisteho 1,200 rpm3.72 hv
Nimellisteho 1,800 rpm5.5 hv
Nimellisteho 100 rpm0.31 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410129 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintrattu rauta3.5 tuumaa-paunaa.L€6.08
LOVEJOY 68514410218 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL 68514410218L0500.62 "0.625 "1.1 "1.08 "Sintrattu rauta26.3 tuumaa-paunaa.L€6.08
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476172 Leukakytkimen napa, L225 Kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Teräs2340 tuumaa-paunaa.L€675.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411094 Leuan kytkimen napa, L095 -kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus
€37.79 / yksikkö