LOVEJOY 68514410218 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus | AM7TLV 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL

LOVEJOY 68514410218 Leuan kytkimen napa, L050 -kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus

Tuote: AM7TLV Malli: 68514410218Ristiviite: 10218 / L050 HUB SOLID N/LBL
€6.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
ReikäkokoNA
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL050
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.48 "
Mitat SL0.31 "
Mitta T1 / 4-20
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.042hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.5hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.75hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1.51 hv
Navan pituus1.1 "
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.62 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore0.625 "
Max. Nopeus18000 rpm
Pienin Bore0.25 "
Inertian hetki WR20.054 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti26.3 tuumaa-paunaa.
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.1.08 "
Kokonaispituus1.71 "
Nimellisteho 1,200 rpm0.5 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.75 hv
Nimellisteho 100 rpm0.042 hv
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.1 / 4 "-20
Kierteet tuumaa kohti1 / 4 "-20

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiMaks. BoreNavan pituusDia ulkopuolella.MateriaaliNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514410129 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XCC 68514410129L0350.27 "0.375 "0.55 "0.63 "Sintrattu rauta3.5 tuumaa-paunaa.L€6.08
LOVEJOY 68514411094 Leukaliitin, L095 Kytkimen koko, 1.52 tuuman navan pituus | CF3JFU 68514411094L0951"1.125 "1.52 "2.11 "Sintrattu rauta194 tuumaa-paunaa.L€37.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514476172 Leukakytkimen napa, L225 Kytkimen koko, 3.180 tuuman navan pituus | CF3JJY 68514476172L2252.18 "2.625 "3.18 "5"Teräs2340 tuumaa-paunaa.L€675.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514410218 Leuan kytkimen napa, L050 -kytkimen koko, 1.100 tuuman navan pituus
€6.08 / yksikkö