LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 Inch Dia., 3.54 Inch Length

Tuote: CM7YMT Malli: 68514472554
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.050 "
Reikäkoko25mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
KytkinLeuka
Kytkimen kokoCJ28
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G0.790 "
Ulottuvuus HD1.890 "
Koko U1.100 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.100 "
Navan tyyliA
Keywayn syvyys8mm x 3.3mm
Kiilauran leveys8mm x 3.3mm
Pituus reiän läpi1.380 "
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]0.90 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä0.0600 "
Maks. Bore1.1 "
Max. Säteittäinen siirtymä0.0100 "
Max. Nopeus8500 rpm
Max. vääntömomentti1680 tuumaa-paunaa.
Pienin Bore0.470 "
Nimellinen vääntömomentti840 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.2.560 "
Kytkimen kokonaispituus3.540 "
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.590 "
Hämähäkin sisähalkaisija1.180 "
Hämähäkin ulkohalkaisija2.560 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.590 "
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen
Temp. alue-50 astetta 248 asteeseen. F
tilavuus11.96520 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514472006 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 35 mm Kiilaura | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A napa, 25mm kiilaura | AJ2XMY 68514472002-25mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, Metallijauhetta | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 mm x 2.3 mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472004 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 30 mm, Metallijauhettu | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472538 Leukakytkimen napa, CJ 24 Kytkinkoko, 14 mm Kiilaura | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW LEUKAN KYTKIN 68514472538CJ2414mm5 mm x 2.3 mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472542 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 19 mm, Teräs | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 mm x 2.8 mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472554 Hub, 2.56 Inch Dia., 3.54 Inch Length