LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, Metallijauhetta | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533

LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, jauhettu metalli

Tuote: AM2XKK Malli: 68514472533Ristiviite: 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533
€30.21 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.03 "
Reikäkoko14mm
Sylinterin tyyppiVankka
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ19
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G16mm
Ulottuvuus HD32mm
Koko U20.07mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)2.03mm
NapamateriaaliJauhemetalli
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys5 mm x 2.3 mm
Kiilauran koko5 mm x 2.3 mm
Kiilauran leveys5 mm x 2.3 mm
Pituus reiän läpi24.89mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1.2 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.047 "
Maks. Bore19mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.008 "
Max. Nopeus14000 rpm
Max. vääntömomentti20 Nm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)10 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.39.88mm
Kytkimen kokonaispituus66.04mm
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)9.91mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)10-24
Hämähäkin sisähalkaisija18mm
Hämähäkin ulkohalkaisija40mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)12mm
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen

Ominaisuudet:

  • Lovejoy CJ -sarjan kytkimissä on kolme osaa; kaksi yksikköä CJ-sarjan navat ja CJ-sarjan hämähäkki.
  • Siinä on sintrattu teräsrakenne ja jauhemetalli takaavat kestävyyden, lujuuden ja korroosionkestävyyden.
  • Tämä kiilaurakokoinen yksikkö vähentää akselikokoonpanon kulumista siirtämällä iskun ja kohdistusvirheen kytkimen keskielementtiin.
  • Se voi toimia lämpötiloissa -30 asteesta 212 asteeseen Fahrenheit.
  • Tämä A-tyylinen leukanapa voi toimia 10 Nm:n nimellisvääntömomentilla ja nopeudella jopa 14000 XNUMX rpm.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä eroa on kiilauralla ja avaimettomalla leukakytkimen napoilla?

A. Leukakytkimen navoissa on aukko, joka tunnetaan kiilauraina, jotka sopivat akselin kiiloihin. Nämä näppäimet parantavat vääntömomenttia ja estävät liukumisen sekä vähentävät tärinän ja välyksen aiheuttamia häviöitä (vapaa liikeaste kahden pyörivän, yhteensopivan osan välillä). Jotkut sovellukset eivät kuitenkaan vaadi avaimia, koska avaimettomissa leukakytkimen navoissa käytetään vain säätöruuveja vääntömomentin siirtämiseen. Avaimettomat navat ovat ihanteellisia tilanteisiin, joihin ei vaikuta, vaikka akselit luistavat.

K. Mitä virheitä usein tehdään leukakytkimen napaa valittaessa?

A.

  • Suurimman porauskapasiteetin tarkistamatta jättäminen: Käyttäjien tulee aina tarkistaa käytettävän laitteen akselin koko ennen leukakytkimen valintaa.
  • Samankokoisten liittimien käyttö kaikkialla: Se voi tuntua hyvältä idealta estää seisokit. Mutta yli- tai alimittainen leukakytkin voi aiheuttaa moottorin toimintahäiriön.
  • Lämmön ja kemiallisen yhteensopivuuden huomioimatta jättäminen: Koska leukakytkimet edellyttävät sekä napojen että hämähäkkien ostamista, on varmistettava, että ne ovat yhteensopivia keskenään.
  • Tilarajoitusten huomioiminen: Varmista, että valitut liittimet mahtuvat varattuun tilaan. Suuren vääntömomentin sovellukset vaativat yleensä joko halkaisijaltaan suuren kytkimen tai kytkimen, jossa on useita konfiguraatioita ja korkea vääntömomenttiheys.

K. Kuinka asentaa leukakytkimen napa?

A.

  • Käytä valitun keskittimen mukaista hämähäkkiä (mieluiten samasta vastaavasta sarjasta), jolla on samat tekniset tiedot ja parametrit.
  • Varmista, että jokaisessa komponentissa ei ole epäpuhtauksia, vikoja tai halkeamia, ja sovita akselin halkaisija napojen porauskoon kanssa.
  • Varmista ennen asennusta, että kone on irrotettu kaikista virtalähteistä. Älä asenna sitä epävakaille tai liikkuville laitteille.
  • Navat, joissa on kiilaurat, tulee varustaa avaimilla ja liu'uttaa akseleihin liukumisen estämiseksi akselin pyörimisen aikana.
  • Aseta hämähäkki navaan (varmista, että hämähäkin aukko on riittävän suuri, jotta se mahtuu sekä akseliin että valinnaiseen kiilaan). Sitten toinen napa tuodaan lähelle ensimmäistä napaa ja kohdistetaan samalla kun huomioidaan napapintojen välinen rako.

K. Mitä tulee varmistaa kytkimen asennuksen jälkeen?

A.

  • Tarkista säätöruuvin kireys ja kohdistus ennen testausta mahdollisten kohdistusvirheiden estämiseksi.
  • Kun kytkinjärjestelmä on valmis käynnistymään, käyttäjien tulee poistaa kaikki materiaalit tai työkalut pois akselista ja kytkimestä.

K. Mitä työkaluja tarvitset kytkimen asentamiseen?

A.

  • Kalibroitu momenttiavain ja kuusiokolohylsyt
  • Sopivat työkalut laitteiden siirtämiseen
  • Kohdistuslaitteet (kellotaulu, laser, suora reuna)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514472006 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 35 mm Kiilaura | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A napa, 25mm kiilaura | AJ2XMY 68514472002-25mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180 | AJ2XNG 68514472007CJ3838mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€95.28
LOVEJOY 68514472004 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 30 mm, Metallijauhettu | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472538 Leukakytkimen napa, CJ 24 Kytkinkoko, 14 mm Kiilaura | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW LEUKAN KYTKIN 68514472538CJ2414mm5 mm x 2.3 mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472542 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 19 mm, Teräs | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 mm x 2.8 mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472005 Leukakytkimen napa, koko CJ38, reikäkoko 32 mm, Kiilauralla, jauhettua metallia | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, jauhettu metalli
€30.21 / yksikkö