Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180 | AJ2XNG

LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180

Varastossa
Tuote: AJ2XNG Malli: 68514472007

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€95.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCJ-sarjan napa
Kulmapoikkeama0.07 "
Reikäkoko38mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoCJ38
Kytkimen tyyppiCJ
Mitat G23.88mm
Ulottuvuus HD66.04mm
Koko U37.08mm
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)3.05mm
NapamateriaaliJauhemetalli
Navan tyyliA
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi44.96mm
MateriaaliJauhemetalli
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min]1 astetta
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka)0.07 "
Maks. Bore38 mm
Maks. Käyttölämpötila-50 astetta 248 asteeseen. F
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr)0.011 "
Max. Nopeus7100 rpm
Max. vääntömomentti380 Nm
Pienin Bore12mm
Nimellinen vääntömomentti (92 Shore A -hämähäkin kanssa)190 Nm
Normaali lämpötila-alue (80 Shore A, 92 Shore A ja 95/98 Shore A hämähäkkeillä)-40 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.80mm
Kytkimen kokonaispituus114.05mm
Ruuvikierteen halk.5 / 16 "-18
Ruuvin kierre tuumaa kohti5 / 16 "-18
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)14.99mm
Aseta ruuvityyppinen kytkimen koko (mitta T)5 / 16-18
Hämähäkin sisähalkaisija38 mm
Hämähäkin ulkohalkaisija80 mm
Hämähäkin paksuus (mitta W)18mm
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8865
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliDia ulkopuolella.Kytkimen kokonaispituusNapamateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514472006 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 35 mm Kiilaura | AJ2XBV 68514472006CJ3835mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€89.63
LOVEJOY 68514472002 CJ 38A napa, 25mm kiilaura | AJ2XMY 68514472002-25mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
LOVEJOY 68514472533 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Reiän koko 14 mm, Metallijauhetta | AM2XKK 72533 / CJ19AX14MM HUB 72533 68514472533CJ1914mm5 mm x 2.3 mmA39.88mm66.04mm-CJ€30.21
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472004 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 30 mm, Metallijauhettu | AM3JZM 72004 / CJ 38A HUB PM 30MM KW 68514472004CJ3830mm8 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472538 Leukakytkimen napa, CJ 24 Kytkinkoko, 14 mm Kiilaura | AM9JMP 72538 / 72538 CJ 24A HUB PM 14MM KW LEUKAN KYTKIN 68514472538CJ2414mm5 mm x 2.3 mmA55.88mm77.98mm-CJ€47.61
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472542 Leukakytkimen napa, Kiilauralla, Porauskoko 19 mm, Teräs | AN2DLM 72542 / 68514472542 CJX19MM 68514472542CJ2419mm6 mm x 2.8 mmA55.88mm77.98mm-CJ€43.76
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514472005 Leukakytkimen napa, koko CJ38, reikäkoko 32 mm, Kiilauralla, jauhettua metallia | AN8CYC 72005 / CJ 38A HUB PM 32MM KW 68514472005CJ3832mm10 mm x 3.3 mmA80mm114.05mm-CJ€83.33
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472007 Leukakytkimen napa, CJ 38 Kytkimen koko, 38 mm Kiilaura SS180
€95.28 / yksikkö