erä | CJ-sarjan hämähäkki |
Kulmapoikkeama | 0.05 " |
Kulmavirhe | 0.90 astetta 1.30 asteeseen. |
Aksiaalinen suuntausvirhe | 0.039 "- 252" |
Väri | Vihreä |
Kytkimen tyyppi | Elastomeerinen insertti |
Kuutiometriä | 3.8666 kuparia. |
Mitat G | 0.79 " |
Ulottuvuus S | 1.34 " |
Siirtymä | 0.05 " |
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL) | 0.1 " |
Sisällä Dia. | 1.15 " |
Materiaali | polyuretaani |
Max. Kulmasiirto (Δ Ka), n = 1500 [1/min] | 0.9 astetta |
Max. Aksiaalinen siirtymä | 0.06 " |
Max. Aksiaalinen siirtymä (Δ Ka) | 0.06 " |
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa) | 0.039 - 252 " |
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa) | 0.008 - 0.027 " |
Max. Säteittäinen siirtymä | 0.01 " |
Max. Säteittäinen siirtymä (Δ Kr) | 0.01 " |
Max. Nopeus | 8500 rpm |
Maks. Lämpötila Alue (F) | -30 astetta 266 asteeseen F |
Max. vääntömomentti | 3540 tuumaa-paunaa. |
Nimellinen vääntömomentti | 1770 tuumaa-paunaa. |
Normaali lämpötila -alue | -30 astetta 230 asteeseen. F |
Dia ulkopuolella. | 2.56 " |
Rinnakkainen kohdistusvirhe | 0.008 "- 0.027" |
Nimellisteho 1,200 rpm | 30 hv |
Nimellisteho 1,800 rpm | 50 hv |
Ruuvikierteen halk. | 5 / 16 "-18 |
Ruuvin kierre tuumaa kohti | 5 / 16 "-18 |
Aseta ruuvin koko | 5 / 16-18 |
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko | 0.59 " |
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL) | 0.59 " |
Rannan kovuus | 64 Ranta D |
Hämähäkin sisähalkaisija | 1.15 " |
Hämähäkin ulkohalkaisija | 2.56 " |
Hämähäkin koko | 28 |
Hämähäkin paksuus (mitta W) | 0.59 " |
Hämähäkki tyyppi | CJ |
Varaston koot | 14 ja 180 |
Tyyli | avoin |
Temp. alue | -30 -266 astetta F. |
Paksuus | 0.59 " |
tilavuus | 3.8666 ov. sisään. |
Kelauskulma maks. Vääntömomentti | 3.6 astetta |
Kelauskulma nimellismomentilla | 2.5 astetta |