Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514472252 Leuan kytkentähämähäkki, 55 hämähäkin kokoa, 64 Shore D -tyyppiä, vihreä

Varastossa
Tuote: CJ8PAN Malli: 68514472252

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€262.64 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.8 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.086 - 0.039"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus3150 rpm
VäriVihreä
KytkinLeuka
Kytkimen pultin kokoM12
Mitat CL0.160 "
Ulottuvuus HD4.720 "
Mitat TH0.180 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys917302 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi2.560 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus6350 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Bore2.750 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-30 astetta 248 asteeseen. F
Max. vääntömomentti14602 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti7301 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 230 asteeseen. F
Säteittäinen vääristymä0.005 "
Säteittäinen jäykkyys58852.0000 tuumaa-paunaa.
Aseta ruuvin koko3 / 8 "-16
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.790 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus3950 rpm
Hämähäkin ulkohalkaisija4.720 "
Hämähäkin koko55
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.870 "
Hämähäkki tyyppi64 Ranta D
Staattinen vääntöjäykkyys366921 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliKiinteä keskustatyyppi
tilavuus19.38221 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472252 Leuan kytkentähämähäkki, 55 hämähäkin kokoa, 64 Shore D -tyyppiä, vihreä
€262.64 / yksikkö