LOVEJOY 68514472245 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, Vihreä | AM8NQH 72245 / GS 24 SPIDER 64D GREEN

LOVEJOY 68514472245 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä, lähellä keskustaa, polyuretaani, vihreä

Tuote: AM8NQH Malli: 68514472245Ristiviite: 72245 / GS 24 SPIDER 64D GREEN
€85.32 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 5 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGS-sarjan hämähäkki
Kulmavirhe0.8 astetta
Aksiaalinen suuntausvirhe+0.055" - -0.019"
Kiinnitystyylinen napa Max. Nopeus6950 rpm
VäriVihreä
Kytkimen pultin kokoM6
Kuutiometriä2.566 kuparia.
Mitat CL0.08 "
Ulottuvuus HD2.17 "
Mitat TH0.12 "
Etäisyys hämähäkin ja napapinnan välillä (ulottuvuus CL)0.08 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys79065 in.-lbs./rad
Pituus reiän läpi1.18 "
Lukituslaitteen tyyli Hub Max. Nopeus13800 rpm
Materiaaliuretaani
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+0.055 -0.019"
Maks. Bore1.25 "
Maks. Lämpötila Alue (F)-30 astetta 248 asteeseen F
Max. vääntömomentti1327 tuumaa-paunaa.
Pienin BoreVankka
Nimellinen vääntömomentti663.8 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-20 astetta 230 asteeseen F
Dia ulkopuolella.2.16 "
Säteittäinen vääristymä0.003 "
Säteittäinen jäykkyys21123 tuumaa-paunaa.
Ruuvikierteen halk.# 10-24
Ruuvin kierre tuumaa kohti# 10-24
Aseta ruuvin koko10-24
Aseta ruuvityyppisen kytkimen sijainnin koko0.39 "
Aseta ruuvityylinen kytkimen sijaintikoko (mitta SL)0.39 "
Aseta ruuvityylinen napa Max. Nopeus8850 rpm
Rannan kovuus64 Ranta D
Hämähäkin ulkohalkaisija2.16 "
Hämähäkin koko24
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.55 "
Hämähäkki tyyppiGS
Staattinen vääntöjäykkyys26355 in.-lbs./rad
Varaston koot14 ja 55
TyyliVankka
Lämpötila-20 -230 astetta F.
Temp. alue-30 -248 astetta F.
Paksuus0.55 "
tilavuus2.566 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHämähäkin kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiHämähäkkityyppiTyyliSäteittäinen jäykkyysKytkimen pultin kokoHinta
LOVEJOY 68514467258 Elastomeerihämähäkki, keltainen | AJ2XCF 6851446725842uretaaniKeltainen2345 tuumaa-paunaa.GSVankka13887 tuumaa-paunaa.M8€74.76
LOVEJOY 68514467257 Elastomeerihämähäkki, punainen | AJ2XFX 6851446725738uretaanipunainen2876 tuumaa-paunaa.GSVankka25146 tuumaa-paunaa.M8€53.12
LOVEJOY 68514467252 Leuan kytkentähämähäkki ja elementti, uretaani, suljettu keskus, kaareva leuka | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725224uretaaniKeltainen309.8 tuumaa-paunaa.GSVankka8458 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467254 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje keskus, Polyuretaani, keltainen | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A KELTAINEN 6851446725428uretaaniKeltainen840.8 tuumaa-paunaa.GSVankka10173 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467253 Leuan kytkimen hämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A PUNAINEN 6851446725324uretaanipunainen531 tuumaa-paunaa.GSVankka14630 tuumaa-paunaa.M6€35.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467261 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani, Punainen | AM7KTT 67261 / GS 48 RED SPIDER 6851446726148uretaanipunainen4646 tuumaa-paunaa.GSVankka33890 tuumaa-paunaa.M10€99.22
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514467255 Leuan kytkentähämähäkki, Elementillä, Sulje Keskiosa, Polyuretaani | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretaanipunainen1416 tuumaa-paunaa.GSVankka18288 tuumaa-paunaa.M8€39.69
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514472245 Leukakytkimen hämähäkki, elementillä, lähellä keskustaa, polyuretaani, vihreä
€85.32 / yksikkö