Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514460429 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 12 mm Porauskoko, 4 x 1.8 mm Kiilaura | AJ2WZW

LOVEJOY 68514460429 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 12 mm Reiän koko, 4 x 1.8 mm Kiilaura

Varastossa
Tuote: AJ2WZW Malli: 68514460429
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
€18.40 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko12mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL090
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G13.21mm
Mitat SL8.64mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.23hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min2.76hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min4.11hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min8.28 hv
Navan pituus36.32mm
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys4 mm x 1.8 mm
Kiilauran koko4 mm x 1.8 mm
Kiilauran leveys4 mm x 1.8 mm
Pituus reiän läpi23.11mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore22mm
Max. Nopeus9000 rpm
Pienin Bore13mm
Hitausmomentti (kiinteä) WR20.271 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti16.27 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.38.86mm
Kokonaispituus59.44mm
Nimellisteho 1,200 rpm2.76 hv
Nimellisteho 1,800 rpm4.11 hv
Nimellisteho 100 rpm0.23 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514458627 AL Kytkimen napa AL099 Kytkinkoko, 28 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 mm x 3.3 mm226.16mmAlumiini35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kytkimen napa AL095 Kytkinkoko, 20 mm Porauskoko, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 mm x 2.8 mm125.4mmAlumiini21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kytkimen napa AL110 Kytkinkoko, 30 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 mm x 3.3 mm142.93mmAlumiini89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kytkimen napa AL100 Kytkinkoko, 30 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 mm x 3.3 mm134.8mmAlumiini47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kytkimen napa AL100 Kytkinkoko, 28 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 mm x 3.3 mm134.8mmAlumiini47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 19 mm Porauskoko, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 mm x 2.8 mm119.05mmAlumiini4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514464803 AL Kytkimen napa AL150 Kytkinkoko, 35 mm Porauskoko, 10 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZT 68514464803AL15035mm10 mm x 3.3 mm244.45mmAlumiini140.1 Nm5000 rpm€90.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514460429 AL Kytkimen napa AL090 Kytkimen koko, 12 mm Reiän koko, 4 x 1.8 mm Kiilaura
€18.40 / yksikkö