Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514464803 AL Kytkimen napa AL150 Kytkinkoko, 35 mm Porauskoko, 10 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZT

LOVEJOY 68514464803 AL Kytkimen napa AL150 Kytkimen koko, 35 mm Reiän koko, 10 x 3.3 mm Kiilaura

Varastossa
Tuote: AJ2WZT Malli: 68514464803
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
€90.62 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko35mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriHopea
Kytkimen kokoAL150
Kytkimen tyyppiAL
Mitat G25.4mm
Mitat SL16mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min2hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min24hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min35hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min72 hv
Navan pituus69.85mm
Navan tyyli2
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi44.45mm
MateriaaliAlumiini
Maks. Bore48mm
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore16mm
Hitausmomentti (kiinteä) WR272 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti140.1 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.81.03mm
Kokonaispituus114.3mm
Nimellisteho 1,200 rpm24 hv
Nimellisteho 1,800 rpm35 hv
Nimellisteho 100 rpm2 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.612
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoNavan tyyliPituus reiän läpiMateriaaliNimellinen vääntömomenttiMax. NopeusHinta
LOVEJOY 68514458627 AL Kytkimen napa AL099 Kytkinkoko, 28 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZL 68514458627AL09928mm8 mm x 3.3 mm226.16mmAlumiini35.93 Nm7000 rpm€38.88
LOVEJOY 68514448347 AL Kytkimen napa AL095 Kytkinkoko, 20 mm Porauskoko, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2WZM 68514448347AL09520mm6 mm x 2.8 mm125.4mmAlumiini21.92 Nm9000 rpm€27.66
LOVEJOY 68514449632 AL Kytkimen napa AL110 Kytkinkoko, 30 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZN 68514449632AL11030mm8 mm x 3.3 mm142.93mmAlumiini89.48 Nm5000 rpm€68.61
LOVEJOY 68514458266 AL Kytkimen napa AL100 Kytkinkoko, 30 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZP 68514458266AL10030mm8 mm x 3.3 mm134.8mmAlumiini47.11 Nm7000 rpm€56.73
LOVEJOY 68514447393 AL Kytkimen napa AL100 Kytkinkoko, 28 mm Porauskoko, 8 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZQ 68514447393AL10028mm8 mm x 3.3 mm134.8mmAlumiini47.11 Nm7000 rpm€54.68
LOVEJOY 68514465698 AL Kytkimen napa AL070 Kytkimen koko, 19 mm Porauskoko, 6 x 2.8 mm Kiilaura | AJ2WZR 68514465698AL07019mm6 mm x 2.8 mm119.05mmAlumiini4.88 Nm14000 rpm€11.03
LOVEJOY 68514458215 AL Kytkimen napa AL150 Kytkinkoko, 38 mm Porauskoko, 10 x 3.3 mm Kiilaura | AJ2WZU 68514458215AL15038mm10 mm x 3.3 mm244.45mmAlumiini140.1 Nm5000 rpm€90.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514464803 AL Kytkimen napa AL150 Kytkimen koko, 35 mm Reiän koko, 10 x 3.3 mm Kiilaura
€90.62 / yksikkö