LOVEJOY 68514458064 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 13.30 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 0.0280 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Tuote: CM7YHP Malli: 68514458064
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvityylinen napa
Kulmavirhe2 astetta
Reikäkoko11mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMusta
Kytkimen kokoMSF25
Kytkimen tyyppiMinipehmeä, kolmiosainen muotoilu hihasisäkkeellä
Kytkimen paino (Lb.)84 g
Napamateriaalisinkkiseos
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi12mm
Maks. Bore12mm
Max. Nopeus1500 rpm
Pienin Bore5mm
Hitausmomentti0.0280 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti13.30 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue140 astetta F
Dia ulkopuolella.25mm
Kokonaispituus41mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.010 "
SarjatMSF-sarja
Aseta ruuvin kokoM4
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys106 in.-lbs./rad
tilavuus1.56277 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiKytkimen kokonaispituusNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458055 Napa kiinnitysruuvilla, koko 20, reikä 10 mm, sinkki | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM 68514458055MSF2010mmEi avainta-34mm8.9 tuumaa-paunaa.€37.28
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458065 Napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 12 mm, Sinkki | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmEi avainta-41mm13.3 tuumaa-paunaa.€38.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458045 Napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 6 mm, Sinkki | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmEi avainta8mm27mm4.4 tuumaa-paunaa.€35.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458073 Kytkimen napa, Kytkimen koko MSF32, Koko 12 mm, Ilman kiilauraa | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmEi avainta14mm48mm26.6 tuumaa-paunaa.€42.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458070 Kytkimen napa, Kytkimen koko MSF32, Koko 8 mm, Ilman kiilauraa | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmEi avainta14mm48mm26.6 tuumaa-paunaa.€42.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458042 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458043 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458064 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 13.30 tuumaa lbs, halkaisija 0.984 tuumaa, 0.0280 lbs tuumaa neliömetriä Inertia