LOVEJOY 68514458055 Napa kiinnitysruuvilla, koko 20, reikä 10 mm, sinkki | AL9MEB 58055 / MSF20 X 10MM

LOVEJOY 68514458055 Napa kiinnitysruuvilla, koko 20, reikä 10 mm, sinkki

Tuote: AL9MEB Malli: 68514458055Ristiviite: 58055 / MSF20 X 10MM
€37.28 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvityylinen napa
Kulmavirhe2 astetta
Reikäkoko10mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMusta
Kytkimen kokoMSF20
Kytkimen tyyppiMSF
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi10 mm
Materiaalisinkkiseos
Maks. Bore10 mm
Max. Nopeus1900 rpm
Pienin Bore5mm
Hitausmomentti0.01 Lbs.In.sq.
Inertian hetki WR20.01 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti8.9 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue140 astetta F
Dia ulkopuolella.20mm
Kytkimen kokonaispituus34mm
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Aseta ruuvin kokoM3
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Vääntöjäykkyys80 in.-lbs./rad
TyyppiMinipehmeä, kolmiosainen malli, jossa hihansuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiKytkimen kokonaispituusNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458065 Napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 12 mm, Sinkki | AM7AUZ 58065 / MSF25 X 12MM 68514458065MSF2512mmEi avainta-41mm13.3 tuumaa-paunaa.€38.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458045 Napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 6 mm, Sinkki | AN3TFF 58045 / MSF16 X 6MM 68514458045MSF166mmEi avainta8mm27mm4.4 tuumaa-paunaa.€35.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458073 Kytkimen napa, Kytkimen koko MSF32, Koko 12 mm, Ilman kiilauraa | AN9BEY 58073 / MSF32 HUB 12MM N/KW 68514458073MSF3212mmEi avainta14mm48mm26.6 tuumaa-paunaa.€42.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458070 Kytkimen napa, Kytkimen koko MSF32, Koko 8 mm, Ilman kiilauraa | AN9BEZ 58070 / MSF32 HUB 8MM N/KW 68514458070MSF328mmEi avainta14mm48mm26.6 tuumaa-paunaa.€42.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458042 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGW 68514458042MSF163mm-8mm-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458043 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGX 68514458043MSF164mm-8mm-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458044 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGY 68514458044MSF165mm-8mm-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458055 Napa kiinnitysruuvilla, koko 20, reikä 10 mm, sinkki
€37.28 / yksikkö