DAYTON Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 30 tuuman terän halkaisija


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , Terän halkaisija: 30 " , CFM @ 1.250-in. SP: 12,125 , Koko A: 33.625 " , Koko B: 19.25 " , Koko C: 30.5 " , Mitta D: 24 " , Aseman tyyppi: Vyö , Max. Syvyys: 24 " , Asennusasento: Pysty / vaaka , Terien lukumäärä: 6 , Akselin halkaisija: 1.187 "
TyyliMalliCFM @ 0.750 tuumaa. SPTerän materiaaliPulttiympyrän halkaisija.CFM @ 1.000 tuumaa. SPMitat ETuuletin RPMTäyden kuorman ampeeritKorkeusHinta (ei alv)
A
4GXU6
-304 Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€8,907.50
A
7AG62
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€10,067.28
B
7J357
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "8413.0/1.546.625 "€5,389.66
B
7J359
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€5,418.56
B
7J365
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "10308.7-8.446.625 "€5,700.99
C
7AF82
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€4,070.63
C
7AF83
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€3,911.15
C
7AF86
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "92413.4 / 6.8-6.746.625 "€4,064.59
C
7AF89
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€4,524.62
C
7AF90
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€4,347.01
C
7F844
-Kipinänkestävä alumiini32.25 "-7 / 16 "10304.7-4.4/2.246.625 "€4,381.28
C
7F840
-Kipinänkestävä alumiini32.25 "-7 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€4,342.84
B
7J355
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€5,424.60
B
7J356
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€5,381.97
B
7J361
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "€6,051.68
B
7J366
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€5,878.60
B
7J367
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€5,282.06
B
7J369
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€5,448.17
C
7AF84
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "8413.0/1.546.625 "€4,035.69
B
7J360
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€5,379.52
D
166259
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "--33.625 "€4,537.04
B
7J368
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "11466.0-5.8/2.946.625 "€6,078.86
B
7J364
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "10304.5-4.1/2.046.625 "€5,696.81
B
7J362
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€5,631.32
C
7AF85
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€4,025.54
C
7AF87
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€4,278.33
A
7AG64
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "103015.2 / 8.2-7.646.625 "€10,249.06
A
7AG58
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "92410.0 / 5.3-5.046.625 "€9,749.99
A
7AG54
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "84111.0 / 5.4-5.546.625 "€9,752.44
C
7AF88
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "9243.4-3.6/1.846.625 "€4,698.68
A
7AG56
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€9,635.59
C
7AF81
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "84111.2/5.646.625 "€4,028.00
E
3C412
-Alumiini32.25 "-7 / 16 "--46.625 "€3,183.06
A
7AG60
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "9243.1-2.8/1.446.625 "€10,001.79
A
7AG63
-Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "10308.7-8.446.625 "€10,071.46
B
7J358
-Teräs5 / 16 "-5 / 16 "8412.8-2.8/1.446.625 "€5,265.12
A
7AG70
11,105Ruostumaton teräs32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€10,351.10
C
7F842
11,105Kipinänkestävä alumiini32.25 "97407 / 16 "13208.7-7.8/3.946.625 "€4,206.77
A
7AG69
11,105Ruostumaton teräs32.25 "97407 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "€9,931.22
C
7AF92
11,105Alumiini32.25 "97407 / 16 "132030.0/15.046.625 "€4,748.13
C
7F843
14,145Kipinänkestävä alumiini32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€4,280.35
C
7AF93
14,145Alumiini32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€5,221.78
A
7AG73
14,145Ruostumaton teräs32.25 "13,1907 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€10,004.79
A
7AG71
14,145Ruostumaton teräs32.25 "13,1907 / 16 "155120.546.625 "€10,806.92
A
7AG65
8485Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€9,652.53
C
7F841
8485Kipinänkestävä alumiini32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€4,094.20
C
7AF91
8485Alumiini32.25 "-7 / 16 "114618.8 / 10.2-9.446.625 "€3,928.09
C
7F845
8485Kipinänkestävä alumiini32.25 "-7 / 16 "11466.2-5.8/2.946.625 "€4,724.88
A
7AG67
8485Ruostumaton teräs32.25 "-7 / 16 "11466.0-5.4/2.746.625 "€9,818.64
B
7J370
9740Teräs5 / 16 "-5 / 16 "13208.4/4.246.625 "€6,393.03
B
7J371
9740Teräs5 / 16 "-5 / 16 "13208.9-8/4.046.625 "€5,560.75
B
7J372
9740Teräs5 / 16 "-5 / 16 "132030.0/15.046.625 "€6,102.10
B
7J375
13190Teräs5 / 16 "-5 / 16 "155114.8-13.4/6.746.625 "€5,634.33
B
7J373
13190Teräs5 / 16 "-5 / 16 "155120.546.625 "€6,575.76
B
7J374
13190Teräs5 / 16 "-5 / 16 "155113.0/6.546.625 "€6,700.61

Hihnakäyttöiset putkipuhaltimet, 30 tuuman terän halkaisija

Daytonin hihnakäyttöiset putkiaksiaalipuhaltimet asennetaan pysty- tai vaakasuoraan hajun, kosteuden ja höyryjen poistamiseksi maalisuihkukaappien, puhdistussäiliöiden ja sekoitustilojen tuuletusaukosta. Näissä putkiaksiaalipuhaltimissa on levytyyppinen pyörä tai potkuri, joka on sijoitettu sylinterimäiseen putkimaiseen rakenteeseen, jossa on vain pieni rako kotelon ja siiven välillä puhaltimen tehokkuuden parantamiseksi. Niissä on ruostumattomasta teräksestä / teräksestä valmistettu kotelo, jossa on paistettu emalimaali ja kipinänkestävät alumiini- / ruostumaton teräs / teräs / alumiinipotkurit ruostesuojaukseen ja rakenteelliseen lujuuteen. Hihnakäyttöiset puhaltimet tarjoavat enemmän joustavuutta kierrosnopeuksille, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa puhaltimen liikkuviin osiin. Tietyt mallit toimitetaan ilman taajuusmuuttajapaketteja tuulettimien räätälöimiseksi tiettyjen sovellusten mukaan. Valitse laajasta valikoimasta näitä putkipoistopuhaltimia, jotka ovat saatavilla puhallinnopeuksilla 841-1551 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?