LOVEJOY 68514458039 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Koko 16, 0.1875 tuuman reikä, sinkki | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16

LOVEJOY 68514458039 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Koko 16, 0.1875 tuuman reikä, sinkki

Tuote: AN4FEZ Malli: 68514458039Ristiviite: 58039 / MSF16 X 3/16
€35.78 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvityylinen napa
Kulmavirhe2 astetta
Reikäkoko3 / 16 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMusta
Kytkimen kokoMSF16
Kytkimen tyyppiMSF
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi0.315 "
Materiaalisinkkiseos
Maks. Bore0.315 "
Max. Nopeus2400 rpm
Pienin Bore0.118 "
Hitausmomentti03 Lbs.In.sq.
Inertian hetki WR203 Lbs.In.sq.
Nimellinen vääntömomentti4.4 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue140 astetta F
Dia ulkopuolella.0.63 "
Kytkimen kokonaispituus1.063 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.01 "
Aseta ruuvin kokoM3
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys27 in.-lbs./rad
TyyppiMinipehmeä, kolmiosainen malli, jossa hihansuu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiKytkimen kokonaispituusNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458057 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 0.25 tuumaa, sinkki | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Ei avainta0.472 "1.614 "13.3 tuumaa-paunaa.€38.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458038 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458040 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGU 68514458040MSF161 / 4 "-0.315 "-4.40 tuumaa-paunaa.€37.16
LOVEJOY 68514458041 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458048 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458049 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458050 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHC 68514458050MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458039 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Koko 16, 0.1875 tuuman reikä, sinkki
€35.78 / yksikkö