Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514458040 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia

Varastossa
Tuote: CM7YGU Malli: 68514458040

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvityylinen napa
Kulmavirhe2 astetta
Reikäkoko1 / 4 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMusta
Kytkimen kokoMSF16
Kytkimen tyyppiMinipehmeä, kolmiosainen muotoilu hihasisäkkeellä
Kytkimen paino (Lb.)0.80 oz.
Napamateriaalisinkkiseos
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi0.315 "
Maks. Bore0.315 "
Max. Nopeus2400 rpm
Pienin Bore0.118 "
Hitausmomentti0.0030 lbs.in.sq
Nimellinen vääntömomentti4.40 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue140 astetta F
Dia ulkopuolella.0.63 "
Kokonaispituus1.063 "
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.010 "
SarjatMSF-sarja
Aseta ruuvin kokoM3
TyyliAseta ruuvi
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Vääntöjäykkyys27 in.-lbs./rad
tilavuus0.42190 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiKytkimen kokonaispituusNimellinen vääntömomenttiHinta
LOVEJOY 68514458057 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Halkaisija 0.25 tuumaa, sinkki | AM7GAQ 58057 / MSF25 X 1/4 68514458057MSF251 / 4 "Ei avainta0.472 "1.614 "13.3 tuumaa-paunaa.€38.37
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458039 Kytkimen napa, Kiinnitysruuvilla, Koko 16, 0.1875 tuuman reikä, sinkki | AN4FEZ 58039 / MSF16 X 3/16 68514458039MSF163 / 16 "Ei avainta0.315 "1.063 "4.4 tuumaa-paunaa.€35.78
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458038 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGT 68514458038MSF161 / 8 "-0.315 "-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458041 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia | CM7YGV 68514458041MSF165 / 16 "-0.315 "-4.40 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458048 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHA 68514458048MSF203 / 16 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458049 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHB 68514458049MSF201 / 4 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514458050 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 8.90 tuumaa lbs, halkaisija 0.787 tuumaa, 0.01 lbs neliömetriä Inertia | CM7YHC 68514458050MSF205 / 16 "-0.394 "-8.90 tuumaa-paunaa.-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514458040 Ruuvityylinen napa, vääntömomentti 4.40 tuumaa lbs, halkaisija 0.63 tuumaa, 0.0030 lbs tuumaa neliömetriä Inertia
€37.16 / yksikkö