LOVEJOY 68514455577 Välikappale, RRS150-kytkin, 180 mm syvyys, Buna-N

Varastossa
Tuote: AJ2XCE Malli: 68514455577

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€396.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikokoonpano
Kytkimen kokoRRS 150
Kytkimen tyyppiLeuka
MateriaaliBuna-N
Maks. Bore47.6mm
Pienin Bore16 mm
Vääntömomentti1240 in. Lbs.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.2775
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreVäriKytkimen kokoNimellinen vääntömomenttiVälikkeen navan pituus (mitta S)VääntömomenttitilavuusLeveysHinta
LOVEJOY 68514461055 Välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkin, 180 mm syvyys, Buna-N | AJ2XBW 68514461055--RRS090, RRS095--144-194 in. Lbs.--€264.26
LOVEJOY 68514455571 Välikappale, RRS110 kytkin, 140mm syvyys, Buna-N | AM6ZTZ 55571 68514455571--RRS 110-----€287.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455281 Välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkinkoko, 140 mm syvyys | CJ8PEM 68514455281-MustaRRS090, RRS095144 - 194 tuumaa.5.512 "-34.44881 cu. ft.2.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455563 välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkinkoko, 100 mm syvyys | CJ8PEN 68514455563-MustaRRS090, RRS095144 - 194 tuumaa.3.937 "-24.60625 cu. ft.2.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455567 välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkinkoko, 100 mm syvyys | CJ8PEP 68514455567-MustaRRS099, RRS100318 - 417 tuumaa.3.937 "-38.32433 cu. ft.3.120 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455569 Välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkinkoko, 140 mm syvyys | CJ8PEQ 68514455569-MustaRRS099, RRS100318 - 417 tuumaa.5.512 "-53.65416 cu. ft.3.120 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455570 Välikappale, RRS110 Kytkimen koko, 100mm Syvyys | CJ8PER 685144555700.625 "MustaRRS 110792 tuumaa-paunaa.3.937 "-57.14989 cu. ft.3.810 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455577 Välikappale, RRS150-kytkin, 180 mm syvyys, Buna-N
€396.84 / yksikkö