LOVEJOY 68514455569 Välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkentäkoko, 140 mm syvyys

Tuote: CJ8PEQ Malli: 68514455569
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVälikokoonpano
VäriMusta
Kytkimen kokoRRS099, RRS100
Kytkimen tyyppiLeuka
Syvyys140mm
Mitat CD3.120 "
Korkeus3.120 "
Navan tyyli1
Sisältää2 Snap Wrap hämähäkit ilman rengasta, 2 kaulusta ruuveilla, 1 välike
Lisää tyyliWrap -tyyppi
MateriaaliBuna-N
Nimellinen vääntömomentti318 - 417 tuumaa.
Normaali lämpötila -alue-40 astetta 212 asteeseen. F
Välikkeen navan pituus (mitta S)5.512 "
tilavuus53.65416 cu. ft.
Leveys3.120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPienin BoreVäriKytkimen kokoNimellinen vääntömomenttiVälikkeen navan pituus (mitta S)VääntömomenttitilavuusLeveysHinta
LOVEJOY 68514461055 Välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkin, 180 mm syvyys, Buna-N | AJ2XBW 68514461055--RRS090, RRS095--144-194 in. Lbs.--€264.26
LOVEJOY 68514455577 Välikappale, RRS150 kytkin, 180mm syvyys, Buna-N | AJ2XCE 6851445557716 mm-RRS 150--1240 in. Lbs.--€396.84
LOVEJOY 68514455571 Välikappale, RRS110 kytkin, 140mm syvyys, Buna-N | AM6ZTZ 55571 68514455571--RRS 110-----€287.72
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455281 Välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkinkoko, 140 mm syvyys | CJ8PEM 68514455281-MustaRRS090, RRS095144 - 194 tuumaa.5.512 "-34.44881 cu. ft.2.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455563 välikappale, RRS090 ja RRS095 kytkinkoko, 100 mm syvyys | CJ8PEN 68514455563-MustaRRS090, RRS095144 - 194 tuumaa.3.937 "-24.60625 cu. ft.2.500 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455567 välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkinkoko, 100 mm syvyys | CJ8PEP 68514455567-MustaRRS099, RRS100318 - 417 tuumaa.3.937 "-38.32433 cu. ft.3.120 "-
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514455570 Välikappale, RRS110 Kytkimen koko, 100mm Syvyys | CJ8PER 685144555700.625 "MustaRRS 110792 tuumaa-paunaa.3.937 "-57.14989 cu. ft.3.810 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514455569 Välikappale, RRS099 ja RRS100 kytkentäkoko, 140 mm syvyys