Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

METRO 1424FG Kiinteä hylly 14x24 tuumaa galvanoitua terästä | AB6PRM 22A183

METRO 1424FG kiinteä hylly 14x24 tuumaa galvanoitua terästä

Varastossa
Tuote: AB6PRM Malli: 1424FGRistiviite: 22A183

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€149.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteä hylly
SäätötyyppiHalkaistut hihat
Koko800 lb
VäriHopea
Syvyys14 "
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.9375
Laivan korkeus (cm)4.78
Laivan pituus (cm)61.6
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysSuorittaa loppuunMateriaaliLeveysHinta
METRO 1836FS Kiinteä hylly 1-1 / 4H x 36W x 18 in. D - pakkaus 5 | AA8ZZG 1BEW5 1836FS800 lb18 "LuonnollinenRuostumaton teräs36 "€1,458.69
METRO 1848FS Kiinteä hylly 1-1 / 4H x 18W x 48 tuumaa - pakkaus 5 | AA8ZZH 1BEW6 1848FS800 lb18 "LuonnollinenRuostumaton teräs48 "€1,808.40
METRO 1860FS Kiinteä hylly 1-1 / 4H x 18W x 60 in.D - pakkaus 5 | AA8ZZJ 1BEW7 1860FS600 lb18 "LuonnollinenRuostumaton teräs60 "€2,391.86
METRO 1424FG kiinteä hylly 14x24 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NMV 21Z566 1424FG800 lb14 "SinkittyTeräs24 "€404.25
METRO 1430FG kiinteä hylly 14x30 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NMW 21Z567 1430FG800 lb14 "SinkittyTeräs30 "€438.38
METRO 1436FG kiinteä hylly 14x36 tuumaa sinkitty - 4 kpl pakkaus | AB6NMX 21Z568 1436FG800 lb14 "SinkittyTeräs36 "€420.00
METRO 1442FG Kiinteä hylly 14x42 tuumaa sinkitty - 4 kpl. | AB6NMY 21Z569 1442FG800 lb14 "SinkittyTeräs42 "€480.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

METRO 1424FG kiinteä hylly 14x24 tuumaa galvanoitua terästä
€149.07 / yksikkö