Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514449925 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 35 mm Porauskoko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AA9FTN 49925

LOVEJOY 68514449925 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 35 mm Reiän koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA9FTN Malli: 68514449925Ristiviite: 49925

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€70.74 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
IkäryhmäAikuinen
Reikäkoko35mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL100
Kytkimen tyyppiL
Mitat G18.03mm
Mitat SL11.18mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.66hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min7.92hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min11.9hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min23.76 hv
Navan pituus53.09mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi35.05mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore35mm
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore12mm
Nimellinen vääntömomentti47.1 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.64.52mm
Kokonaispituus88.39mm
Nimellisteho 1,200 rpm7.92 hv
Nimellisteho 1,800 rpm11.9 hv
Nimellisteho 100 rpm0.66 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5265
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514449925 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 35 mm Reiän koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija
€70.74 / yksikkö