LOVEJOY 68514446214 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 5 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AM2XJY 46214

LOVEJOY 68514446214 leukakytkimen napa, L050 kytkimen koko, 5 mm reikäkoko, 1.100 XNUMX tuuman navan pituus

Tuote: AM2XJY Malli: 68514446214Ristiviite: 46214
€6.45 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko5mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL050
Kytkimen tyyppiL
Mitat G12.19mm
Mitat SL7.87mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.042hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.5hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.75hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min1.51 hv
Navan pituus27.94mm
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi15.75mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore16mm
Max. Nopeus18000 rpm
Pienin Bore6mm
Nimellinen vääntömomentti2.97 Nm
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.27.43mm
Kokonaispituus43.43mm
Nimellisteho 1,200 rpm0.5 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.75 hv
Nimellisteho 100 rpm0.042 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliNavan pituusNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441460 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 8 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2WZC 68514441460L0508mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 48 mm Porauskoko, 2.940 tuuman navan pituus | AJ2WZE 68514451995L19048mmEi avainta49.28mmSintrattu rauta74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514445872 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 6 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2WZF 68514445872L0356mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514456180 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 35 mm Porauskoko, 2.75 tuuman navan pituus | AJ2XFH 68514456180L15035mmEi avainta44.45mmSintrattu rauta69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 7 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2XFV 68514410215L0507mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 5 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XFW 68514447419L0355mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.32 tuuman navan pituus | AJ2XGB 68514441461L09014mmEi avainta20.83mmSintrattu rauta33.53mm16.27 NmL€16.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514446214 leukakytkimen napa, L050 kytkimen koko, 5 mm reikäkoko, 1.100 XNUMX tuuman navan pituus
€6.45 / yksikkö