Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514445872 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 6 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2WZF

LOVEJOY 68514445872 leukakytkimen napa, L035 kytkimen koko, 6 mm reikäkoko, 0.550 XNUMX tuuman navan pituus

Varastossa
Tuote: AJ2WZF Malli: 68514445872
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
€12.75 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat2
Reikäkoko6mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL035
Kytkimen tyyppiL
Mitat G7.11mm
Mitat SL3.3mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min0.006hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min0.07hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min0.1hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min0.22 hv
Navan pituus13.97mm
Navan tyyli1
kiilauraIlman avainta
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi6.86mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore9mm
Max. Nopeus31000 rpm
Pienin Bore3mm
Nimellinen vääntömomentti0.4 Nm
Leukojen määrä2
Dia ulkopuolella.16mm
Kokonaispituus20.57mm
Nimellisteho 1,200 rpm0.07 hv
Nimellisteho 1,800 rpm0.1 hv
Nimellisteho 100 rpm0.006 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiMateriaaliNavan pituusNimellinen vääntömomenttiKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441460 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 8 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2WZC 68514441460L0508mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€12.75
LOVEJOY 68514451995 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 48 mm Porauskoko, 2.940 tuuman navan pituus | AJ2WZE 68514451995L19048mmEi avainta49.28mmSintrattu rauta74.68mm195.24 NmL€138.89
LOVEJOY 68514456180 Leukakytkimen napa, L150 Kytkimen koko, 35 mm Porauskoko, 2.75 tuuman navan pituus | AJ2XFH 68514456180L15035mmEi avainta44.45mmSintrattu rauta69.85mm140.1 NmL€88.89
LOVEJOY 68514410215 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 7 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2XFV 68514410215L0507mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€6.08
LOVEJOY 68514447419 Leukakytkimen napa, L035 Kytkimen koko, 5 mm Porauskoko, 0.550 tuuman navan pituus | AJ2XFW 68514447419L0355mmEi avainta6.86mmSintrattu rauta13.97mm0.4 NmL€12.75
LOVEJOY 68514441461 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.32 tuuman navan pituus | AJ2XGB 68514441461L09014mmEi avainta20.83mmSintrattu rauta33.53mm16.27 NmL€16.95
LOVEJOY 68514450351 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 6 mm Porauskoko, 1.100 tuuman navan pituus | AJ2XHB 68514450351L0506mmEi avainta15.75mmSintrattu rauta27.94mm2.97 NmL€12.75

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445872 leukakytkimen napa, L035 kytkimen koko, 6 mm reikäkoko, 0.550 XNUMX tuuman navan pituus
€12.75 / yksikkö