LOVEJOY 68514445720 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, terästä

Tuote: AL8JHL Malli: 68514445720Ristiviite: 45720/D8B UJNT 5/8 x 5/8 KW & SS BE
€342.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Poraussyvyys1.06 "
Reikäkoko5 / 8 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Yhteyden tyyppi5 / 8 "x 5 / 8"
Kytkimen kokoD8B
Kuutiometriä5.85938 Cu. Sisään
LuokkaGrade 303
NiveltyyppiD-tyyppi
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys3/16 x 3/32
Kiilauran koko3/16 x 3/32
Päätapin korkeus (mitta E)1.88 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Kulman offset25 astetta
Maks. Bore0.75 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.1.25 "
Kokonaispituus3.75 "
Ruuvikierteen halk.1 / 4 "-20
Ruuvin kierre tuumaa kohti1 / 4 "-20
Aseta ruuvin koko1 / 4-20
KokoD8B
Staattinen katkaisumomentti3480 tuumaa-paunaa.
TyyliKyllästynyt
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
TyyppiD-tyypin yleisnivelet
tilavuus5.85938 ov. sisään.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.PoraussyvyysReikäkokoKokonaispituusRuuvikierteen halk.Ruuvin kierre tuumaa kohtiAseta ruuvin kokoKokoHinta
LOVEJOY 68514444512 Nivel, pituus 5.44 tuumaa, ruostumaton teräs | AM7LLW 44512 / D12B UJNT SS 1 x 1 KW & SS BE 685144445122"1.5 "1"5.44 "5 / 16 "-185 / 16 "-185 / 16-18D12B€728.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445720 Tappi ja lohko U-liitos, yksi liitos, 0.6250 tuuman reikä, 3.75 tuuman pituus, terästä
€342.58 / yksikkö