LOVEJOY 68514445213 Jaw Coupling Hub, L100 Coupling Size, 2.54 Inch O.D. | AK4BQZ 45213 / L100 HUB 12T 16/32DP SPLN

LOVEJOY 68514445213 Leuan kytkimen napa, L100 -kytkimen koko, 2.54 tuumaa OD

Tuote: AK4BQZ Malli: 68514445213Ristiviite: 45213 / L100 HUB 12T 16 / 32DP SPLN
€158.20 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
Sylinterin tyyppiSpline-poraus
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL100
Kytkimen tyyppiL
Mitat G0.71 "
Mitat SL0.44 "
Mitta T5 / 16-18
Navan pituus2.09 "
kiilauraIlman avainta
Pituus reiän läpi1.38 "
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore1.375 "
Pienin Bore0.437 "
Dia ulkopuolella.2.54 "
Kokonaispituus3.48 "
Spline-koko12T 16/32 DP
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
Kieli Dia.5 / 16 "-18
Kierteet tuumaa kohti5 / 16 "-18

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.MateriaaliPienin BoreHinta
LOVEJOY 68514438571 Leukakytkimen napa, L099 Kytkimen koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XBU 68514438571L0991.06 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€132.64
LOVEJOY 68514438569 Leukakytkimen napa, L090 Kytkimen koko, 2.11 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XFK 68514438569L0900.82 "2.11 "Sintrattu rauta0.25 "€103.81
LOVEJOY 68514437929 Leukakytkimen napa, L190 Kytkimen koko, 4.5 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XFN 68514437929L1901.94 "4.5 "Sintrattu rauta0.75 "€276.50
LOVEJOY 68514437916 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 3.32 tuumaa | AJ2XFP 68514437916L1101.68 "3.32 "Sintrattu rauta0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514437909 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 3.32 tuumaa | AJ2XFR 68514437909L1101.68 "3.32 "Sintrattu rauta0.625 "€172.06
LOVEJOY 68514455195 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, Ulkohalkaisija 2.54 tuumaa | AJ2XJA 68514455195L1001.38 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€57.10
LOVEJOY 68514437905 Leukakytkimen napa, L100 Kytkimen koko, 2.54 tuuman ulkohalkaisija | AJ2XMN 68514437905L1001.38 "2.54 "Sintrattu rauta0.437 "€158.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514445213 Leuan kytkimen napa, L100 -kytkimen koko, 2.54 tuumaa OD
€158.20 / yksikkö