Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 83135LH Precision Insert, Imperial, Vasenkätinen, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 2PK | AF9PLN 30PG58

CHRISLYNN 83135LH Precision Insert, Imperial, vasenkätinen, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 2PK

Varastossa
Tuote: AF9PLN Malli: 83135LHRistiviite: 30PG58

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€140.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierre insertti
Poran koko1 1 / 32 "
Lisää pituus1.5 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kierteen koko1-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7320205060
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 83135LH Precision Insert, Imperial, vasenkätinen, 1 1/32 tuuman pora, 1.5 tuuman pituus, 2PK
€140.37 /pakkaus