Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514441335 Leukakytkimen napa, L110 Kytkimen koko, 38 mm Reikä, 84.33 mm Ulkohalkaisija | AA9FTZ 41335

LOVEJOY 68514441335 leukakytkimen napa, L110 kytkimen koko, 38 mm reikä, 84.33 mm ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: AA9FTZ Malli: 68514441335Ristiviite: 41335
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
€77.08 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyypin napa
# Leuat3
Reikäkoko38mm
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kokoL110
Kytkimen tyyppiL
Mitat G22.35mm
Mitat SL19.05mm
Elastomeerinen jäsenSOX (NBR) -kumi
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min1.26hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min15.12hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min23hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min45.36 hv
Navan pituus65.02mm
Navan tyyli1
kiilauraKeywayn kanssa
Keywayn syvyys10 mm x 3.3 mm
Kiilauran koko10 mm x 3.3 mm
Kiilauran leveys10 mm x 3.3 mm
Pituus reiän läpi42.67mm
MateriaaliSintrattu rauta
Maks. Bore42mm
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore16mm
Nimellinen vääntömomentti89.5 Nm
Leukojen määrä3
Dia ulkopuolella.84.33mm
Kokonaispituus107.19mm
Nimellisteho 1,200 rpm15.12 hv
Nimellisteho 1,800 rpm23 hv
Nimellisteho 100 rpm1.26 hv
Mittausjärjestelmämetrinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.206
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8483908040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lovejoy L110 -kytkimet koostuvat kolmesta erillisestä komponentista, kahdesta L110 leuan navat ja hämähäkki / insertti samasta sarjasta.
    • Näitä kytkimiä käytetään yhdistämään kaksi akselia pyörimistehon tai vääntömomentin siirtämiseksi yhdeltä akselilta toiselle erilaisissa teollisissa voimansiirtosovelluksissa, kuten kuljettimissa ja liukuportaissa.
    • Lovejoy 68514441335 leukakytkimen napaa voidaan käyttää pronssista, Hytrelistä, SOX (NBR) kumista tai uretaanista valmistettujen avoimen/umpikeskisten hämähäkkien kanssa kulma- ja yhdensuuntaisen akselin poikkeaman säätämiseen sekä öljyn/kosteuden aiheuttamien vaurioiden estämiseen.
    • Tämä suoraleukainen kytkinnapa on valmistettu sintratusta raudasta, joka voi toimia 89.5 Nm:n nimellisvääntömomentilla ja jopa 5000 rpm:n nopeudella.
    • Siinä on vikaturvallinen rakenne, joka lukittuu yhteen ja helpottaa toiminnan jatkamista, vaikka elastomeerihämähäkki epäonnistuisi.
    • Siinä on kiilaura, joka estää akselien liukumisen, tärinän ja välyksen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoReikäkokoKiilauran kokoPituus reiän läpiDia ulkopuolella.Navan pituusMateriaaliKytkimen tyyppiHinta
LOVEJOY 68514441313 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 9 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQG 41313 68514441313L0509mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441450 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQH 41450 68514441450L05010mm3 mm x 1.4 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.81
LOVEJOY 68514441315 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 12 mm Reikä, 27.43 mm Ulkohalkaisija | AA9FQK 41315 68514441315L05012mm4 mm x 1.8 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.18
LOVEJOY 68514441316 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 14 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQL 41316 68514441316L05014mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€9.56
LOVEJOY 68514441451 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 15 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQM 41451 68514441451L05015mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€10.08
LOVEJOY 68514456176 Leukakytkimen napa, L050 Kytkimen koko, 16 mm Porauskoko, 1.08 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQN 56176 68514456176L05016mm5 mm x 2.3 mm15.75mm27.43mm27.94mmSintrattu rautaL€7.52
LOVEJOY 68514449870 Leukakytkimen napa, L070 Kytkimen koko, 10 mm Porauskoko, 1.36 tuuman ulkohalkaisija | AA9FQP 49870 68514449870L07010mm3 mm x 1.4 mm19.05mm34.54mm31.24mmSintrattu rautaL€11.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514441335 leukakytkimen napa, L110 kytkimen koko, 38 mm reikä, 84.33 mm ulkohalkaisija
€77.08 / yksikkö