LOVEJOY 68514435421 Akselikytkin, koko 10, valurauta | AK4AAC 35421 / 10B X QD-SK

LOVEJOY 68514435421 Akselikytkin, koko 10, valurauta

Tuote: AK4AAC Malli: 68514435421Ristiviite: 35421 / 10B X QD-SK
€179.07 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaippa
Noin Poraus2.5 "
Sylinterin tyyppiTylsää hyväksyä SK QD -holkki
VäriHarmaa
Kytkimen koko10B
Kytkimen tyyppiS-Flex
Mitta FL1.22 "
Koko L11.84 "
Koko L21.88 "
Mitat P0.63 "
HP-luokitus @ 100 kierrosta / min4.6hp
HP-luokitus @ 1200 kierrosta / min55hp
HP-luokitus @ 1800 kierrosta / min82hp
HP-luokitus @ 3600 kierrosta / min164hp
Napa Dia.3.88 "
Kiilauran kokoEi avainta
MateriaaliValurauta
Max. Nopeus3600 RPM
Nimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)2875 in. Lbs.
Dia ulkopuolella.7.5 "
Vääntöjäykkyys10980 In.Lbs./Rad
TyyppiKytkentälaippa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapa Dia.Noin PorausSylinterin tyyppiMax. NopeusNimellinen vääntömomentti (EPDM-holkilla)Dia ulkopuolella.VääntöjäykkyysKytkimen kokoHinta
LOVEJOY 68514436369 Akselikytkin, koko 6, valurauta | AK3ZZP 36369 / 6B X QD-JA 685144363692"1.19 "Tylsää hyväksyä JA QD Bushing6000 rpm450 in. Lbs.4"1718 In.Lbs./Rad6B€81.00
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436371 Akselin kytkin, reikä 1.19 tuumaa, valurauta | AK3ZZT 36371 / 7B X QD-JA 685144363712"1.19 "Tylsää hyväksyä JA QD Bushing5250 rpm725 in. Lbs.4.625 "2769 In.Lbs./Rad7B€93.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436373 Akselin kytkin, reikä 1.63 tuumaa, valurauta | AK3ZZW 36373 / 8B X QD-SH 685144363732.69 "1.63 "Tylsää hyväksyä SH QD -holkki4500 rpm1135 in. Lbs.5.45 "4335 In.Lbs./Rad8B€106.60
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514436375 Akselin kytkin, reikä 1.94 tuumaa, valurauta | AK4AAA 36375 / 9B X QD-SD 685144363753.19 "1.94 "Tylsää hyväksyä SD QD -holkki3750 rpm1800 in. Lbs.6.35 "6875 In.Lbs./Rad9B€132.19
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514435432 Akselikytkin, koko 11, valurauta | AK4AAF 35432 / 11B X QD-SF 685144354324.63 "2.75 "Tylsää hyväksyä SF QD -holkki3600 RPM4530 in. Lbs.8.625 "17300 In.Lbs./Rad11B€255.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514435421 Akselikytkin, koko 10, valurauta
€179.07 / yksikkö