LOVEJOY 68514422124 Donut-kytkinnapa, 7/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422124 Donitsikytkinnapa, 7/8 tuuman kokoinen, ilman kiilauraa ja kiinnitysruuvia

Tuote: AK7KQW Malli: 68514422124Ristiviite: 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS
€778.32 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäkeskus
Pultin koko3/8-16 x 2-1/2
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoS15
Kytkimen tyyppiVääntö
Mitta BC3.69 "
Ulottuvuus HD2.88 "
Mitat L1.63 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys120 In.Lbs./Deg.
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi2.13 "
MateriaaliTeräs
Maks. Bore1.875 "
Max. Iskukuorma3000 in. Lbs.
Max. Nopeus7000 rpm
Pienin Bore0.875 "
Inertian hetki WR214.3 Lbs.In.sq.
Normaali lämpötila -alue-60 astetta F.
Dia ulkopuolella.5.09 "
Kokonaispituus6.41 "
Nimellinen momentti1000 in. Lbs.
Karkea kantaporaus7 / 8 "
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliJoustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKarkea kantaporausMaks. BorePituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusNimellinen momenttiMax. IskukuormaHinta
LOVEJOY 68514422079 Donut-kytkinnapa, 5/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 in. Lbs.1000 in. Lbs.€670.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422154 Donut-kytkinnapa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 in. Lbs.6000 in. Lbs.€866.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422197 Donut-kytkinnapa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221971"2.5 "3"7.31 "8.69 "3000 in. Lbs.9000 in. Lbs.€1,060.42
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422259 Donut-kytkinnapa, 1-1/2 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 in. Lbs.15000 in. Lbs.€1,130.95
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422312 Donut-kytkinnapa, 1-5/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS 685144223121-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 in. Lbs.21000 in. Lbs.€1,443.29
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422352 Donut-kytkinnapa, 2-1/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 in. Lbs.36000 in. Lbs.€2,362.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514422124 Donitsikytkinnapa, 7/8 tuuman kokoinen, ilman kiilauraa ja kiinnitysruuvia
€778.32 / yksikkö