LOVEJOY 68514422197 Donut-kytkinnapa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQY 22197 / SAGA 22 HUB 1 RSB N/KW N/SS

LOVEJOY 68514422197 Donutin kytkimen napa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja ruuvia

Tuote: AK7KQY Malli: 68514422197Ristiviite: 22197 / SAGA 22 HUB 1" RSB N/KW N/SS
€1,060.42 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 10 kerrannaisina
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDonitsi-kytkentäkeskus
Pultin koko5/8-11 x 3-1/4
Sylinterin tyyppiKarkea kantaporaus
VäriHarmaa/metallinen
Kytkimen kokoS22
Kytkimen tyyppiVääntö
Mitta BC5.2 "
Ulottuvuus HD3.88 "
Mitat L2.06 "
Dynaaminen vääntöjäykkyys400 In.Lbs./Deg.
Kiilauran kokoEi avainta
Pituus reiän läpi3"
MateriaaliTeräs
Maks. Bore2.5 "
Max. Iskukuorma9000 in. Lbs.
Max. Nopeus5000 rpm
Pienin Bore1"
Inertian hetki WR2102 Lbs.In.sq.
Normaali lämpötila -alue-60 astetta F.
Dia ulkopuolella.7.31 "
Kokonaispituus8.69 "
Nimellinen momentti3000 in. Lbs.
Karkea kantaporaus1"
Aseta ruuvin kierteen koko (mitta T)Ei säätöruuvia
TyyliJoustava

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKarkea kantaporausMaks. BorePituus reiän läpiDia ulkopuolella.KokonaispituusNimellinen momenttiMax. IskukuormaHinta
LOVEJOY 68514422079 Donut-kytkinnapa, 5/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia Rsb | AK7KQU 22079 / SAGA 11 HUB 5/8 RSB N/KW N/SS 685144220795 / 8 "1.188 "1.5 "3.56 "4.56 "350 in. Lbs.1000 in. Lbs.€670.51
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422124 Donut-kytkinnapa, 7/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQW 22124 / SAGA 15 HUB 7/8 RSB N/KW N/SS 685144221247 / 8 "1.875 "2.13 "5.09 "6.41 "1000 in. Lbs.3000 in. Lbs.€778.32
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422154 Donut-kytkinnapa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQX 22154 / SAGA 18 HUB 1" RSB N/KW N/SS 685144221541"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 in. Lbs.6000 in. Lbs.€866.48
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422259 Donut-kytkinnapa, 1-1/2 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KQZ 22259 / SAGA 26 HUB 1-1/2 RSB N/KW N/SS 685144222591-1 / 2 "2.875 "3.38 "8.63 "9.88 "5000 in. Lbs.15000 in. Lbs.€1,130.95
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422312 Donut-kytkinnapa, 1-5/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KRA 22312 / SAGA 30 HUB 1-5/8 RSB N/KW N/SS 685144223121-5 / 8 "3.375 "3.88 "9.63 "11.38 "7000 in. Lbs.21000 in. Lbs.€1,443.29
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514422352 Donut-kytkinnapa, 2-1/8 tuuman koko, ilman kiilauraa ja säätöruuvia | AK7KRB 22352 / SAGA 34 HUB 2-1/8 RSB N/KW NSS 685144223522-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 in. Lbs.36000 in. Lbs.€2,362.65
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514422197 Donutin kytkimen napa, 1 tuuman koko, ilman kiilauraa ja ruuvia
€1,060.42 / yksikkö