FABORY B30250.019.0200 Deck Screw, 2 Inch Length, 305 Stainless Steel, #10 Size, 2000PK | CG7DQN 159G73

FABORY B30250.019.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 2000PK

Varastossa
Tuote: CG7DQN Malli: B30250.019.0200Ristiviite: 159G73

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€823.91 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannen ruuvi
Drive TypeTähti
Kuljettajan kokoT20
Suorittaa loppuuntavallinen
Head TypeToitottaa
Pituus2"
Materiaali305 Ruostumaton teräs
Koko#10
MittausjärjestelmäTuuma
Langan tyyliOsittain kierteitetty
KiertyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9207
AlkuperämaaVaihtelee

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannenrakennukseen ja yleiseen puurakentamiseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FABORY B30250.019.0200 Kansiruuvi, pituus 2 tuumaa, 305 ruostumaton teräs, koko #10, 2000PK
€823.91 /pakkaus