LOVEJOY 68514417338 yleisnivel, halkaisija 0.380 tuumaa, pituus 1.750 tuumaa, 110 tuumaa lbs murtumismomentti

Tuote: CM7YEG Malli: 68514417338
€93.86 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNivel
Bore A3/16 x 3/16 "
Poraus B3/16 x 3/16 "
Poraussyvyys0.560 "
Sylinterin tyyppiKyllästynyt
VäriMetallinen
Kytkimen kiilauran kokoEi avainta
NiveltyyppiHD-tyyppi
kiilauraEi avainta
Päätapin korkeus (mitta E)0.880 "
MateriaaliTeräs
Max. Kulman offset25 astetta F
Maks. Bore0.250 "
Max. Nopeus1750 rpm
Käyttölämpötila alue-30 astetta 212 asteeseen. F
Dia ulkopuolella.0.380 "
Kokonaispituus1.750 "
Aseta ruuvin kokoEi säätöruuvia
KokoHD1B
Staattinen katkaisumomentti110 tuumaa-paunaa.
Mittausjärjestelmäkeisarillinen
tilavuus0.25270 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliReikäkokoKiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusPoraussyvyysStaattinen katkaisumomenttiMateriaaliAseta ruuvin kokoHinta
LOVEJOY 68514417399 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AK3WWJ 17399 / HD7 B UJNT 9/16 x 9/16 N/KW N/SS 685144173999 / 16 "x 9 / 16"Ei avainta1.12 "3.5 "1"2880 tuumaa-paunaa.Teräs-€165.34
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417379 Nivel, pituus 3 tuumaa, terästä | AL2FDD 17379 / HD5B UJNT 7/16 x 7/16 N/KW N/SS 685144173797 / 16 "x 7 / 16"Ei avainta0.88 "3"0.88 "1176 tuumaa-paunaa.Teräs-€117.57
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417390 Nivel, pituus 3.38 tuumaa, terästä | AL2PYG 17390 / HD6B UJNT 1/2 x 1/2 N/KW N/SS 685144173901 / 2 "x 1 / 2"Ei avainta1"3.38 "1"1560 tuumaa-paunaa.Teräs-€127.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417357 Nivel, pituus 2.25 tuumaa, terästä | AL4JWD 17357 / HD3B UJNT 5/16 x 5/16 N/KW N/SS 685144173575 / 16 "x 5 / 16"Ei avainta0.62 "2.25 "0.68 "540 tuumaa-paunaa.Teräs-€95.79
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417408 Tappi ja lohko U-nivel, yksiliitos, 0.6250 tuuman reikä, 1.25 tuuman ulkohalkaisija, teräs | AN6ENQ 17408 / HD8B UJNT 5/8 x 5/8 N/KW N/SS 685144174085 / 8 "x 5 / 8"Ei avainta1.25 "3.75 "1.06 "5220 tuumaa-paunaa.Teräs-€177.66
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417347 yleisnivel, halkaisija 0.500 tuumaa, pituus 2.000 378 tuumaa, 7 tuumaa lbs murtumismomentti | CMXNUMXYEH 68514417347--0.500 "2.000 "0.620 "378 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€93.86
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514417370 yleisnivel, halkaisija 0.750 tuumaa, pituus 2.680 tuumaa, 768 tuumaa lbs murtumismomentti | CM7YEJ 68514417370--0.750 "2.680 "0.880 "768 tuumaa-paunaa.TeräsEi säätöruuvia€97.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514417338 yleisnivel, halkaisija 0.380 tuumaa, pituus 1.750 tuumaa, 110 tuumaa lbs murtumismomentti
€93.86 / yksikkö