Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LOVEJOY 68514411717 Jaw Coupling Spider, Hytrel, L110, AL110 Kytkimen koko | AK4BMB 11717

LOVEJOY 68514411717 Leukakytkimen hämähäkki, Hytrel, L110, AL110 kytkimen koko

Varastossa
Tuote: AK4BMB Malli: 68514411717Ristiviite: 11717
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
€101.61 / yksikkö
Tämä tuote voidaan toimittaa vain 4 kerrannaisina
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräL-tyyppinen hämähäkki
Kulmavirhe0.5 astetta
Kemiallinen resistanssiErinomainen
VäriRusketus
Kytkimen kokoL110, AL110
Kytkimen tyyppiLeuka
Kuutiometriä8.217 kuparia.
VaimennuskapasiteettiMatala
Mitat A3.31 "
Mitat B0.45 "
Mitat DC0.18 "
Mitat H1.19 "
Dimension W0.75 "
MateriaaliHytrel
Maks. Kulmapoikkeama0.5
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.15 "
Nimellinen vääntömomentti2268 tuumaa-paunaa.
Normaali lämpötila -alue-60 astetta 250 asteeseen. F
Rinnakkainen kohdistusvirhe0.15 "
Rannan kovuus55D
Hämähäkin sisähalkaisija1.19 "
Hämähäkin ulkohalkaisija3.31 "
Hämähäkin paksuus (mitta W)0.75 "
Hämähäkki tyyppiL
TyyliVankka
Vääntömomentti2268 in. Lbs.
TyyppiElastomeerinen insertti
tilavuus8.217 ov. sisään.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKytkimen kokoMateriaaliVäriNimellinen vääntömomenttiNormaali lämpötila RANGEHinta
LOVEJOY 68514425307 Leuan kytkentähämähäkki, Hytrel, L050 Kytkimen koko, 50 in. lbs. Vääntömomentti | AJ2XCJ 68514425307L050HytrelRusketus50 tuumaa-paunaa.-60 astetta 250 asteeseen. F€20.39
LOVEJOY 68514410118 Leuan kytkentähämähäkki, SOX/NBR kumi, L035 Kytkimen koko | AK4BHZ 10118 68514410118L035SOX (NBR) -kumiMusta3.5 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€2.81
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410194 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L050 Kytkimen koko | AK4BJC 10194 68514410194L050SOX (NBR) -kumiMusta26.3 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€3.93
Tarjouspyyntö
LOVEJOY 68514410406 ​​Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L070 Kytkimen koko | AK4BJF 10406 68514410406L070SOX (NBR) -kumiMusta43.2 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€5.70
LOVEJOY 68514410621 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L075, AL075 Kytkimen koko | AK4BJJ 10621 68514410621L075, AL075SOX (NBR) -kumiMusta90 tuumaa-paunaa.-40 astetta 212 asteeseen. F€9.55
LOVEJOY 68514411070 Leukaliitin, NBR-kumi, L090, L095, AL090, AL095 Kytkimen koko | AK4BJN 11070 68514411070L090, L095, AL090, AL095SOX (NBR) -kumiMusta144 in.-lbs. 194 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€12.99
LOVEJOY 68514411494 Leukaliitin, SOX/NBR kumi, L099, L100, AL099, AL100 Kytkimen koko | AK4BJT 11494 68514411494L099, L100, AL099, AL100SOX (NBR) -kumiMusta318 in.-lbs. 417 in.-lbs.-40 astetta 212 asteeseen. F€26.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOVEJOY 68514411717 Leukakytkimen hämähäkki, Hytrel, L110, AL110 kytkimen koko
€101.61 / yksikkö