Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1005910400 Suora huiluhana 1/4 tuumaa x 20 kirkasta | AG3NPE 33PC87

OSG 1005910400 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 kirkas

Varastossa
Tuote: AG3NPE Malli: 1005910400Ristiviite: 33PC87

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€179.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora huilu Napauta
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero10059
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus2.5 "
Piki20
Pikin halkaisijan rajat2B
Varsi Dia.0.191 "
Koko1 / 4 "
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1"
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207406000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyylieräLuettelonumerothread PituusKiertyyppiMateriaaliKokonaispituusPikiHinta
OSG 3191100 Suora huiluhana Bottoming 7/16 tuumaa x 14 kirkas | AG3NVD 33PE06 3191100PohjaaminenSuora huilu Napauta3191.437 "UNCkarbidi3 15 / 16 "14€453.48
OSG 22837 Suora huiluhana M12 x 1.75 Kirkas 4 huilua | AH3ZFB 33YZ05 22837Suora huilu (käsi)Napauttaa34938mmMetrinen karkeaKiinteä karbidi82mm-€478.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1005910400 Suora huiluhanan pohja 1/4 tuumaa x 20 kirkas
€179.22 / yksikkö