LOUISVILLE S224P Premium tikkaat 71 tuuman keinu 13 tuuman askel | AA7ZKJ 16V969

LOUISVILLE S224P Premium Ladder 71 tuuman kääntö 13 tuuman askel

Varastossa
Tuote: AA7ZKJ Malli: S224PRistiviite: 16V969

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€258.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUllakkoportaat
ANSI-tyyppiI
Kantavuus250 lb
MateriaaliPuu
Vaiheen syvyys3.5 "
Askeleen leveys13 "
Urasyvyys3-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.04
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)142.24
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi4421909780
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Katon korkeus (7–8 jalkaa 9 tuumaa)
    • Laskeutumistila (60-2 / 3 ")
    • Karkea aukko (22-1 / 2 "x 54")
    • Kääntötila (71 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAskeleen leveysHinta
LOUISVILLE L224P Premium tikkaat 79 tuuman keinu 13 tuuman askel | AA7ZKK 16V970 L224P13 "€270.25
LOUISVILLE S254P Premium tikkaat 71 tuuman keinu 17 tuuman askel | AA7ZKL 16V971 S254P17 "€268.11
LOUISVILLE L254P Premium Tikkaat 79 tuumaa Swing 17 tuuman askel | AA7ZKM 16V972 L254P17 "€260.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE S224P Premium Ladder 71 tuuman kääntö 13 tuuman askel
€258.09 / yksikkö