LOUISVILLE L-3022-20PT jatkotikkaat Lasikuitu 20 jalkaa Ia | AE4TTY 5MRH3

LOUISVILLE L-3022-20PT Jatkotikkaat Lasikuitu 20 jalkaa Ia

Tuote: AE4TTY Malli: L-3022-20PTRistiviite: 5MRH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€494.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys17 1 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus17 ft.
Tikkaiden korkeus20ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-1 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluTeräs kääntyvä turvakenkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.882
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)318.01
Laivan leveys (cm)44.96
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE L-3022-24PT jatkotikkaat Lasikuitu 24 jalkaa Ia | AE4TTZ 5MRH4 L-3022-24PT17 1 / 16 "24ft.€541.88
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-28PT jatkotikkaat lasikuitu Ia | AE4TUA 5MRH5 L-3022-28PT17 1 / 16 "28ft.€649.06
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-32PT jatkotikkaat Lasikuitu 32 jalkaa Ia | AE4TUB 5MRH6 L-3022-32PT17 11 / 16 "32ft.€882.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3022-20PT Jatkotikkaat Lasikuitu 20 jalkaa Ia
€494.03 / yksikkö