LOUISVILLE L-3022-24PT jatkotikkaat Lasikuitu 24 jalkaa Ia | AE4TTZ 5MRH4

LOUISVILLE L-3022-24PT Jatkotikkaat Lasikuitu 24 jalkaa Ia

Tuote: AE4TTZ Malli: L-3022-24PTRistiviite: 5MRH4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€541.88 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys17 1 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus21 ft.
Tikkaiden korkeus24ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-1 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluTeräs kääntyvä turvakenkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.3775
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)379.73
Laivan leveys (cm)43.94
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE L-3022-20PT jatkotikkaat Lasikuitu 20 jalkaa Ia | AE4TTY 5MRH3 L-3022-20PT17 1 / 16 "20ft.€494.03
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-28PT jatkotikkaat lasikuitu Ia | AE4TUA 5MRH5 L-3022-28PT17 1 / 16 "28ft.€649.06
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-32PT jatkotikkaat Lasikuitu 32 jalkaa Ia | AE4TUB 5MRH6 L-3022-32PT17 11 / 16 "32ft.€882.12
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3022-24PT Jatkotikkaat Lasikuitu 24 jalkaa Ia
€541.88 / yksikkö