LOUISVILLE L-3022-32PT jatkotikkaat Lasikuitu 32 jalkaa Ia | AE4TUB 5MRH6

LOUISVILLE L-3022-32PT Jatkotikkaat Lasikuitu 32 jalkaa Ia

Tuote: AE4TUB Malli: L-3022-32PTRistiviite: 5MRH6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€882.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys17 11 / 16 "
Laajennettu tikkaiden korkeus29 ft.
Tikkaiden korkeus32ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliLasikuitu
Kengän pohjan ulkoleveys17-11 / 16 "
Kiskon tyyppiJohtamaton
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluTeräs kääntyvä turvakenkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 31.473
Laivan korkeus (cm)17
Laivan pituus (cm)500
Laivan leveys (cm)47
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE L-3022-20PT jatkotikkaat Lasikuitu 20 jalkaa Ia | AE4TTY 5MRH3 L-3022-20PT17 1 / 16 "20ft.€494.03
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-24PT jatkotikkaat Lasikuitu 24 jalkaa Ia | AE4TTZ 5MRH4 L-3022-24PT17 1 / 16 "24ft.€541.88
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE L-3022-28PT jatkotikkaat lasikuitu Ia | AE4TUA 5MRH5 L-3022-28PT17 1 / 16 "28ft.€649.06
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE L-3022-32PT Jatkotikkaat Lasikuitu 32 jalkaa Ia
€882.12 / yksikkö