Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 1226208 Spiraalikärkiliitin 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4DPF 33YF31

OSG 1226208 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/16 tuumaa x 24 Ticn

Varastossa
Tuote: AG4DPF Malli: 1226208Ristiviite: 33YF31

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalipistehana
Suorittaa loppuunTiCN
Luettelonumero105
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 23 / 32 "
Piki24
Pikin halkaisijan rajatH2
Varsi Dia.0.318 "
Koko5 / 16 "
Napauta TyyliPistoke
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus1.125 "
KiertyyppiUNF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0248
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapauta TyyliLuettelonumeroHuilun lukumääräthread PituusKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatHinta
OSG 1201008 Spiraalipistoke # 3x48 Ticn | AG4CQH 33YD90 1201008Pistoke10521 / 2 "UNC1 13 / 16 "48H1€26.95
OSG 1201208 Spiraalipistoke # 3x56 Ticn | AG4CQK 33YD92 1201208Pistoke10521 / 2 "UNF1 13 / 16 "56H1€28.56
OSG 1236408 Spiraalipistoke 5/16 tuumaa x 24 Ticn | AG4CQP 33YF63 1236408Pistoke10531.125 "UNF2 23 / 32 "24H4€32.93
OSG 1236808 Spiraalipistoke 3/8 tuumaa x 24 Ticn | AG4CQT 33YF66 1236808Pistoke10531.25 "UNF2 15 / 16 "24H4€35.58
OSG 1200008 Spiraalipistoke # 0x80 Ticn | AG4DGX 33YD77 1200008Pistoke10525 / 16 "UNF1.625 "80H1€35.83
OSG 1200208 spiraalipistoke # 1x64 Ticn | AG4DHA 33YD80 1200208Pistoke10523 / 8 "UNC1-11 / 16 "64H1€35.74
OSG 1200408 Spiraalipistoke # 1x72 Ticn | AG4DHD 33YD83 1200408Pistoke10523 / 8 "UNF1-11 / 16 "72H1€34.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 1226208 Spiraalikärkinen hanatulppa 5/16 tuumaa x 24 Ticn
€32.93 / yksikkö