LOUISVILLE FS2006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTK 1CMT3

LOUISVILLE FS2006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 250 Lb Korkki

Tuote: AA9DTK Malli: FS2006Ristiviite: 1CMT3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€227.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys40 "
Pohjan leveys21.875 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.47
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)186.44
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS2004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTJ 1CMT2 FS200428.25 "18.875 "4ft.3€163.33
LOUISVILLE FS2008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 250 paunan korkki | AA9DTL 1CMT4 FS200852 "24.875 "8ft.7€299.17
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS2005 tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 250 paunaa | AC7APK 36Y480 FS200534.125 "20 5 / 16 "5ft.4€207.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS2006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 250 Lb Korkki
€227.51 / yksikkö