LOUISVILLE FS2004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTJ 1CMT2

LOUISVILLE FS2004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 250 Lb Korkki

Varastossa
Tuote: AA9DTJ Malli: FS2004Ristiviite: 1CMT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€163.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys28.25 "
Pohjan leveys18.875 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä3
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.31
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi9403704031
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS2006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTK 1CMT3 FS200640 "21.875 "6ft.5€227.51
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS2008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 250 paunan korkki | AA9DTL 1CMT4 FS200852 "24.875 "8ft.7€299.17
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS2005 tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 250 paunaa | AC7APK 36Y480 FS200534.125 "20 5 / 16 "5ft.4€207.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS2004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 250 Lb Korkki
€163.33 / yksikkö