LOUISVILLE FS2005 tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 250 paunaa | AC7APK 36Y480

LOUISVILLE FS2005 Tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 250 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7APK Malli: FS2005Ristiviite: 36Y480

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€207.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiI
Pohjan levitys34.125 "
Pohjan leveys20 5 / 16 "
Tikkaiden korkeus5ft.
Kantavuus250 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä4
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.5475
Laivan korkeus (cm)15.88
Laivan pituus (cm)156.85
Laivan leveys (cm)51.54
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS2004 Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTJ 1CMT2 FS200428.25 "18.875 "4ft.3€163.33
LOUISVILLE FS2006 Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa Korkeus 250 Lb korkki | AA9DTK 1CMT3 FS200640 "21.875 "6ft.5€227.51
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS2008 tikkaat lasikuitu 8 jalkaa korkeus 250 paunan korkki | AA9DTL 1CMT4 FS200852 "24.875 "8ft.7€299.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS2005 Tikkaat Lasikuitu 5 jalkaa 250 Lb.
€207.40 / yksikkö