Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRANSON 100-032-520 dekantterilasin kansi 8 tuuman pituus x 8 tuuman leveys x 12 tuuman korkeus | AG9HLR 20KN64

BRANSON 100-032-520 Dekantterilasin kansi 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AG9HLR Malli: 100-032-520Ristiviite: 20KN64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€62.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDekantterilasin kansi
Tapausmäärä1
Sisäkorkeus12 "
Sisäpituus8"
Sisäleveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.25
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRANSON 100-032-520 Dekantterilasin kansi 8 tuumaa pituus x 8 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus
€62.09 / yksikkö