EXCELON 4310 -putkeaikataulu 40 PVC 3 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCJ 1AAZ9

EXCELON 4310 Putkitaulukko 40 Pvc 3 tuumaa 8 jalkaa pitkä

Tuote: AA8UCJ Malli: 4310Ristiviite: 1AAZ9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€129.73 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
VäriPoista valinta
Yhteyden tyyppiTavallinen pää
Pituus8ft.
MateriaaliPVC
Max. Paine130 psi
Maks. Lämpötila140-astetta F
Putken koko3"
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8915
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)244.35
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3917230000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Max. PaineMaks. LämpötilaDia ulkopuolella.Putken kokoHinta
EXCELON 4303 putkiaikataulu 40 PVC 1/2 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCD 1AAZ4 4303-300 psi140-astetta F-1 / 2 "€16.93
Tarjouspyyntö
EXCELON 4304 Putkikaavio 40 PVC 3/4 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCE 1AAZ5 4304-240 psi140-astetta F-3 / 4 "€19.87
Tarjouspyyntö
EXCELON 4305 Putkiaikataulu 40 PVC 1 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCF 1AAZ6 4305-220 psi140-astetta F-1"€29.24
Tarjouspyyntö
EXCELON 4307 putkiaikataulu 40 PVC 1 1/2 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCG 1AAZ7 4307-170 psi140-astetta F-1.5 "€43.71
Tarjouspyyntö
EXCELON 43088 putkiaikataulu 40 PVC 2 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCH 1AAZ8 43088-140 psi140-astetta F-2"€65.73
Tarjouspyyntö
EXCELON 4312 -putkeaikataulu 40 PVC 4 tuumaa 8 jalkaa pitkä | AA8UCX 1ABA1 4312-110 psi140-astetta F-4"€195.05
Tarjouspyyntö
EXCELON 43068 Putkien jäykkä PVC 1-1 / 4 tuuman x 8 jalan aikataulu 40 | AE6EWV 5REW3 430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€41.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EXCELON 4310 Putkitaulukko 40 Pvc 3 tuumaa 8 jalkaa pitkä
€129.73 / yksikkö