Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X12 Socket Head Cap Screw, 12mm Length, M6 x 1 Thread Size, 316H5 Grade | CG6LZB 484Z48

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X12 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5

Varastossa
Tuote: CG6LZB Malli: ZSS616M6X12Ristiviite: 484Z48

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Dia / kierteen kokoM6x1
Aseman koko5 mm
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka316H5
Pää Dia.10 mm
Pään korkeus6.0 mm
Head TypeLieriömäinen
Reiän kokoEi tuuletettu
Pituus12 "
Min. Vetolujuus130,000 psi
Min. Kierteen pituus12 mm
Rockwellin kovuusC25
Itselukittuva elementtiEi
StandardiASME B18.3
TyyliKuusiokoloruuvi
Mittausjärjestelmämetrinen
Kieli Dia.M6
Kierteen suuntaOikea käsi
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ACCURATE MANUFACTURED PRODUCTS GROUP ZSS616M6X12 kantapääruuvi, pituus 12 mm, kierrekoko M6 x 1, luokka 316H5
€21.88 / yksikkö