LOUISVILLE FS1306HD-tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 375 paunaa | AC7APD 36Y474

LOUISVILLE FS1306HD Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 375 Lb.

Tuote: AC7APD Malli: FS1306HDRistiviite: 36Y474
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€307.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys41 "
Pohjan leveys21 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus6ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä5
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.63
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)55.47
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1304HD tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 375 paunaa | AC7APB 36Y472 FS1304HD29 "18 13 / 16 "4ft.4€244.58
LOUISVILLE FS1308HD tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 375 paunaa | AC7APE 36Y475 FS1308HD54 "24 13 / 16 "8ft.7€369.01
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1310HD-tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 paunaa | AC7APF 36Y476 FS1310HD64-9 / 16 "27 13 / 16 "10ft.9€547.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1306HD Tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 375 Lb.
€307.41 / yksikkö