LOUISVILLE FS1304HD tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 375 paunaa | AC7APB 36Y472

LOUISVILLE FS1304HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 375 Lb.

Varastossa
Tuote: AC7APB Malli: FS1304HDRistiviite: 36Y472

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€244.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTikkaat
ANSI-tyyppiIAA
Pohjan levitys29 "
Pohjan leveys18 13 / 16 "
Tikkaiden korkeus4ft.
Kantavuus375 lb
MateriaaliLasikuitu
Vaiheiden määrä4
Vaiheen syvyys3"
Polkeaantiskid

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)17.15
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)47.85
HS-koodi3926909930
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan levitysPohjan leveysTikkaiden korkeusVaiheiden määräHinta
LOUISVILLE FS1306HD-tikkaat Lasikuitu 6 jalkaa 375 paunaa | AC7APD 36Y474 FS1306HD41 "21 13 / 16 "6ft.5€307.41
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1308HD tikkaat lasikuitu 8 jalkaa 375 paunaa | AC7APE 36Y475 FS1308HD54 "24 13 / 16 "8ft.7€369.01
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE FS1310HD-tikkaat Lasikuitu 10 jalkaa 375 paunaa | AC7APF 36Y476 FS1310HD64-9 / 16 "27 13 / 16 "10ft.9€547.92
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE FS1304HD Tikkaat Lasikuitu 4 jalkaa 375 Lb.
€244.58 / yksikkö