Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ALLEGRO SAFETY 9406-24 Kiinteä kaivon turvaristi, pieni, 24 tuuman koko | CD4UTP

ALLEGRO SAFETY 9406-24 Kiinteä kaivon turvaristi, pieni, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD4UTP Malli: 9406-24

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€276.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaivon turvaristi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)93.98
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7228601060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
ALLEGRO SAFETY 9406-24A Säädettävä kaivon turvaristi, Pieni | CD4UTQ 9406-24ASäädettävä pieni kaivon turvaristi€736.15
ALLEGRO SAFETY 9406-30 Kiinteä Maole-turvaristi, suuri, 30 tuuman koko | CD4UTR 9406-30-€286.36
ALLEGRO SAFETY 9406-36A Säädettävä kaivon turvaristi, iso | CD4UTT 9406-36ASäädettävä iso kaivon turvaristi€775.47

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ALLEGRO SAFETY 9406-24 Kiinteä kaivon turvaristi, pieni, koko 24 tuumaa
€276.82 / yksikkö