LOUISVILLE AE2232 jatkotikkaat alumiinia 32 jalkaa Ia | AA9DUV 1CMW8

LOUISVILLE AE2232 jatkotikkaat alumiinia 32 jalkaa Ia

Tuote: AA9DUV Malli: AE2232Ristiviite: 1CMW8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€927.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkotikkaat
Säädettävä lisäys12 "
ANSI-tyyppiIA
Pohjan leveys18 "
Laajennettu tikkaiden korkeus29 ft.
Tikkaiden korkeus32ft.
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys18 "
Kiskon tyyppijohtavalla
ShapeD-Rung
Kenkien suunnitteluKääntöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)497.84
Laivan leveys (cm)49.53
HS-koodi7616995060
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan leveysTikkaiden korkeusHinta
LOUISVILLE AE2216 jatkotikkaat alumiinia 16 jalkaa Ia | AA9DUQ 1CMW4 AE221617 13 / 16 "16ft.€431.69
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2220 jatkotikkaat alumiini 20 jalkaa Ia | AA9DUR 1CMW5 AE222017 13 / 16 "20ft.€549.15
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2224 jatkotikkaat alumiinia 24 jalkaa Ia | AA9DUT 1CMW6 AE222417 13 / 16 "24ft.€655.82
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2228 Jatkotikkaat alumiinia 28 jalkaa Ia | AA9DUU 1CMW7 AE222837.75 "28ft.€772.30
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2236 jatkotikkaat 36 jalkaa 300 paunaa Alumiini | AC7AHR 36Y340 AE223618 "36ft.€1,061.56
Tarjouspyyntö
LOUISVILLE AE2240 jatkotikkaat 40 jalkaa 300 paunaa Alumiini | AC7AHT 36Y341 AE224018 "40ft.€1,072.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LOUISVILLE AE2232 jatkotikkaat alumiinia 32 jalkaa Ia
€927.98 / yksikkö